EATON Parannetut 50-sarjan valosähköiset anturit


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1151E-6513
€350.04
A
1251E-6547
€286.69
B
1451E-6543
€384.38
B
1451E-6534
€412.35
C
1451E-6517
€347.33
C
1451E-6513
€349.20
D
1450E-6543
€409.96
E
1450E-6517
€377.74
C
1451E-6514
€426.21
F
1450E-6547
€346.01
D
1450E-6534
€395.06
G
1450E-6513
€388.11
G
1351E-6514
€404.21
H
1351E-6513
€449.98
A
1251E-6543
€310.08
A
1251E-6517
€302.39
A
1251E-6534
€343.09
A
1251E-6513
€313.58
A
1251E-6514
€306.11
A
1151E-6547
€300.00
A
1151E-6543
€323.24
A
1151E-6534
€344.26
A
1151E-6517
€322.11
G
1450E-6514
€395.06
H
1351E-6543
€411.67
H
1351E-6547
€364.23
H
1351E-6534
€400.92
E
1351E-6517
€355.67
B
1451E-6547
€387.40

Parannetut 50-sarjan valosähköiset anturit

Eaton Enhanced 50 -sarjan valosähköiset anturit ovat ihanteellisia kohteiden tarkkaan paikantamiseen samalla kun ne lisäävät tehokkuutta ja tarjoavat luotettavan kohteen havaitsemisen. Niitä käytetään valmistus-, pakkaus-, materiaalinkäsittely- ja automaatioprosesseissa. Nämä anturit on varustettu 3A yksinapaisella kaksoisheittoreleellä (SPDT) ohjauspiirin ja kytkentäpiirin välistä sähköistä erotusta varten. Ne mahdollistavat erilaisia ​​logiikkavaihtoehtoja, kuten ON-viiveen, OFF-viiveen, ON / OFF-viiveen ja yhden laukauksen viiveen nopeaa käyttöä varten. Kaikissa laitteissa on mahdollisuus valita vaalean ja pimeän tilan välillä, mikä helpottaa käyttöä päivä- ja valoisana. Niissä on täysin ruukkurakenne, joka varmistaa kestävyyden ympäristöissä, jotka ovat alttiita huuhtoutumiseen, suurille iskuille ja tärinälle. Nämä anturit toimitetaan kuulapyörän mukana ja tarjoavat mukautettavat asennusratkaisut.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?