Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 4C977 Pad tärinänvaimennus 4 x 4 x 1 - 2 kpl pakkaus AD6WMK

MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6WMK Malli: 4C977
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
€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäneristyslevy
Korkeus1"
Pituus4"
MateriaaliNeopreeni
Maks. Tasainen kuorma800 lb
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MASON 4C972 Pad -värinänvaimennus | AD6WME 4C9723 / 8 "18 "18 "€88.96
MASON 4C973 Pad tärinänvaimennus - 2 kpl pakkaus | AD6WMF 4C9733 / 8 "4"4"€12.25
MASON 4C974 Tyyny tärinänvaimennus | AD6WMG 4C9741"6"4"€49.25
MASON 4C975 Pad -värinänvaimennus | AD6WMH 4C9751.25 "6"4"€50.01
MASON 4C976 Tärinänvaimennus - 2 kpl pakkaus | AD6WMJ 4C9761"3"3"€15.40
MASON 5C022 Tärinänvaimennus | AE3BUC 5C0223 / 8 "6"6"€16.72
MASON 5C025 Tärinänvaimennus | AE3BUD 5C0251"18 "18 "€222.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - 2 kpl pakkaus
€25.04 / yksikkö