Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 2LVP3 Tärinäneristyslevy 6x6x1 1/4 In | AC2PKC

MASON 2LVP3 tärinäeristystyyny 6x6x1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PKC Malli: 2LVP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäneristyslevy
MalliSementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny
Korkeus1.25 "
Pituus6"
MateriaaliNeopreeni
Maks. Tasainen kuorma1800 lb
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
MASON 2LVP1 tärinäneristyslevy 4x4x1 1/4 tuumaa | AC2PKB 2LVP1Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "4"Neopreeni4"€22.22
MASON MWSW8X8 tärinäneristyslevy 8x8x1 1/4 tuumaa | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "8"Neopreeni8"€114.10
MASON 2LVP5 tärinäneristyslevy 10x10x1 1/4 tuumaa | AC2PKE 2LVP5Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni10 "€168.28
MASON 2LVP6 tärinäneristyslevy 10x12x1 1/4 tuumaa | AC2PKF 2LVP6Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni12 "€205.09
MASON 2LVP7 tärinäneristyslevy 4x4x3 / 4 tuumaa reiällä | AC2PKG 2LVP7Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"4"-4"€22.31
MASON 2LVP9 tärinäneristyslevy 6x6x1in reikällä | AC2PKH 2LVP9Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"6"-6"€68.66
MASON MBSW8X8 -värinä Iso Pad 8 x 8 x 3/4 tuumaa, reikä | AC2PKJ 2LVR1 MBSW8X8Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"8"-8"€109.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVP3 tärinäeristystyyny 6x6x1 1/4 tuumaa
€67.62 / yksikkö