MASON 2LVN2 tasoitusteline 15000 lb: n kapasiteetti 3 tuuman korkeus | AC2PJT

MASON 2LVN2 Tasoitusteline 15000 Lb Kapasiteetti 3 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AC2PJT Malli: 2LVN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
Korkeus3"
Pituus6"
Maks. Tasainen kuorma15,000 lbs.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasoituspultti (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MASON 2LVN3 tasoitusteline 20000 Lb Kapasiteetti 3 1/4 tuuman korkeus | AC2PJU 2 LVN3--3.25 "6.625 "€347.17
MASON 4C978 tasoitusteline | AD6WML 4C9783.5 "3.5 "1.125 "-€43.59
MASON 5C028 tasoitusteline | AE3BUG 5C0285"5"1.75 "-€83.08
MASON 5C029 tasoitusteline | AE3BUH 5C0295"6.25 "1.75 "-€129.40
MASON 5C030 tasoitusteline | AE3BUJ 5C0308"8"2"-€272.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVN2 Tasoitusteline 15000 Lb Kapasiteetti 3 tuumaa Korkeus
€289.39 / yksikkö