Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 2LVR5 tärinäeristyslevy 3x3x3 / 4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2PKN

MASON 2LVR5 tärinäneristystyyny, 3x3x3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2PKN Malli: 2LVR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäneristyslevy
MalliSuositeltu kapasiteetti @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.
Korkeus3 / 4 "
Pituus3"
Maks. Tasainen kuorma45 psi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
MASON 2LVP1 tärinäneristyslevy 4x4x1 1/4 tuumaa | AC2PKB 2LVP1Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "4"Neopreeni4"€25.57
MASON 2LVP3 Tärinäneristyslevy 6x6x1 1/4 In | AC2PKC 2LVP3Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "6"Neopreeni6"€67.62
MASON MWSW8X8 tärinäneristyslevy 8x8x1 1/4 tuumaa | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "8"Neopreeni8"€114.10
MASON 2LVP5 tärinäneristyslevy 10x10x1 1/4 tuumaa | AC2PKE 2LVP5Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni10 "€168.28
MASON 2LVP6 tärinäneristyslevy 10x12x1 1/4 tuumaa | AC2PKF 2LVP6Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni12 "€205.09
MASON 2LVP7 tärinäneristyslevy 4x4x3 / 4 tuumaa reiällä | AC2PKG 2LVP7Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"4"-4"€25.66
MASON 2LVP9 tärinäneristyslevy 6x6x1in reikällä | AC2PKH 2LVP9Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"6"-6"€68.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVR5 tärinäneristystyyny, 3x3x3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€17.17 / yksikkö