MASON Tärinäneristystyynyt


Masonin tärinänvaimentimia käytetään ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät rakenteelliseen ääneen, korkeataajuiseen tärinään ja koneen asennukseen, samalla kun ei tarvitse pultata alas. Näitä eristystyynyjä käytetään yleisesti kompressoreissa, metallipaneelikoteloissa, koneissa, hiomakoneissa tai muissa happamissa...korkean intensiteetin melutasot iskun ja tärinän hallintaan.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
20 UZ19
-3 / 4 "6"Neopreeni6"€76.26
B
2 LVR4
-3 / 4 "2"-2"€6.79
C
20 UZ21
-5 / 16 "6"nitriili6"€41.06
D
2 LVR6
-3 / 4 "4"-4"€27.47
E
20 UZ18
-3 / 4 "3"Neopreeni3"€25.29
F
20 UZ20
-3 / 4 "18 "Neopreeni18 "€178.11
G
5XR49
-1"6"-6"€27.86
H
20 UZ22
-5 / 16 "18 "nitriili18 "€105.33
H
20 UZ23
-1 / 2 "18 "nitriili18 "€230.20
I
2LVP5
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni10 "€168.28
I
MWSW8X8
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "8"Neopreeni8"€114.10
I
2LVP3
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "6"Neopreeni6"€67.62
J
2LVP1
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "4"Neopreeni4"€22.22
I
2LVP6
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni12 "€205.09
K
MBSW8X8
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"8"-8"€109.91
K
2LVP7
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"4"-4"€22.31
K
2LVP9
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"6"-6"€68.66
K
2 LVR2
Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"10 "-10 "€145.32
L
2 LVR5
Suositeltu kapasiteetti @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.3 / 4 "3"-3"€17.17
D
2 LVR7
Suositeltu kapasiteetti @ 45 Lbs./Square "1620 Lbs.3 / 4 "6"-6"€28.55

Ominaisuudet

  • Nämä Masonin tärinänvaimentimet tukevat rakennusrakenteita ja komponentteja. Tärinänvaimentimet poistavat pienet tärinäongelmat ylä- ja alakerroksissa.
  • Näillä tärinänvaimennustyynyillä on korkea kitkakerroin, erinomaiset ikääntymisominaisuudet, tason vakaus ja korkea kantavuus.
  • Super W -tyynyissä on erityiset vohvelitaskut, jotka mahdollistavat materiaalin erinomaisen muodonmuutoksen ja tarjoavat erinomaisen eristyskyvyn.
  • Masonin neopreenityynyissä on vohvelirakenne, joka tarjoaa suuremman kapasiteetin tietyllä kumin kovuudella.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat Sorbothane-tyynyt?

Sorbothane tärinänvaimennustyynyt ovat monipuolisia tärinänvaimennustyynyjä, joita voidaan käyttää useissa eri sovelluksissa, kuten jaloissa, rajoittimissa, välikkeissä ja suojissa. Sorbotaaniuretaani on pitkäikäinen, joustava polymeeri, jolla on erinomainen tärinäneristys ja liukumattomat ominaisuudet.

Miksi tärinänvaimennustyynyt tarvitaan?

Ne eivät ainoastaan ​​suojaa koneita vähentämällä koneen tehon vaikutusta, vaan myös pidentävät laitteiden, ajoneuvojen ja rakenteiden käyttöikää. Pelkkä tärinän vaikutus koneisiin ilman kumisia tärinäkiinnikkeitä voi aiheuttaa heikkenemistä ja jopa vikoja.

Millainen kumi on paras tärinän vaimentamiseen?

Silikonikumilla on ylivoimaiset irrotusominaisuudet muihin kumeihin verrattuna. Niitä levitetään pinnoitteina paperien tai koneenosien irrottamiseksi. Lisäksi silikonikumi on erinomainen tärinää vaimentava materiaali.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?