Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5C027 Pad Anti Vibration - Pack Of 2 | AE3BUF

MASON 5C027 Pad Anti Vibration - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3BUF Malli: 5C027

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäneristyslevy
Korkeus1"
Pituus2"
MateriaaliNeopreeni
Maks. Tasainen kuorma200 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MASON 4C972 Pad -värinänvaimennus | AD6WME 4C9723 / 8 "18 "18 "€88.96
MASON 4C973 Pad tärinänvaimennus - 2 kpl pakkaus | AD6WMF 4C9733 / 8 "4"4"€12.25
MASON 4C974 Tyyny tärinänvaimennus | AD6WMG 4C9741"6"4"€49.25
MASON 4C975 Pad -värinänvaimennus | AD6WMH 4C9751.25 "6"4"€50.01
MASON 4C976 Tärinänvaimennus - 2 kpl pakkaus | AD6WMJ 4C9761"3"3"€15.40
MASON 4C977 Pad tärinänvaimennus 4 x 4 x 1 - 2 kpl pakkaus AD6WMK 4C9771"4"4"€25.04
MASON 5C022 Tärinänvaimennus | AE3BUC 5C0223 / 8 "6"6"€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5C027 Pad Anti Vibration - 2 kpl pakkaus
€7.48 / yksikkö