Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5C029 tasoitusteline | AE3BUH

MASON 5C029 Tasoitusteline

Varastossa
Tuote: AE3BUH Malli: 5C029

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
Pultin pituus5"
Halkaisija6.25 "
Korkeus1.75 "
MateriaaliNeopreeni
Maks. Tasainen kuorma4000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasoitusruuvi (3 / 4-10 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MASON 2LVN2 tasoitusteline 15000 lb: n kapasiteetti 3 tuuman korkeus | AC2PJT 2 LVN2--3"6"€289.39
MASON 2LVN3 tasoitusteline 20000 Lb Kapasiteetti 3 1/4 tuuman korkeus | AC2PJU 2 LVN3--3.25 "6.625 "€347.17
MASON 4C978 tasoitusteline | AD6WML 4C9783.5 "3.5 "1.125 "-€44.56
MASON 5C028 tasoitusteline | AE3BUG 5C0285"5"1.75 "-€84.85
MASON 5C030 tasoitusteline | AE3BUJ 5C0308"8"2"-€278.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5C029 Tasoitusteline
€132.23 / yksikkö