ORBIS Suorat seinät

Suodattaa

ORBIS -

Suorat seinät

ORBIS-suoraseinäkontit ovat ihanteellisia kaikenlaisille puskureille, piirustuksille ja muovilistoille. Niissä on suuritiheyksinen polyeteenirakenne, joka kestää UV-säteilyä, ja vahvistettu ulkoinen uritus maksimaalisen pinoamislujuuden saavuttamiseksi. Nämä RoHS-yhteensopivat StakPak-astiat on integroitu puskurien ja kahvojen tyhjennysreikien kanssa, jotta ne voidaan tyhjentää ja puhdistaa helposti, ja niitä on saatavana harmaina, vihreinä ja sinisinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös jakeluastiat joiden kantavuus on 40 lb.

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytätilavuusSisäpituusSisäleveyseräHinta (ei alv)
ANSO2422-9 Royal Blue-------Suora seinäsäiliö€73.03
BNSO2415-7 VIHREÄ-------Seinäkontti€54.21
CNSO1207-5-------Seinäkontti€28.46
DNSO2422-9 HARMAA-------Seinäkontti€73.03
ENSO2422-9 VIHREÄ-------Seinäkontti€73.03
FNSO1207-5 KUNINGASININEN7.437 "sininen4.5 "Valmistaja Nro RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Kontti€28.46
GNSO1207-5 HARMAA7.437 "Harmaa4.5 "Valmistaja Nro RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Kontti€28.46
HNSO2415-11.5 MED. VIHREÄ15 "Vihreä10 15 / 16 "Valmistaja Nro RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Kontti-
Tarjouspyyntö
INSO2415-11.5 HARMAA15 "Harmaa10 15 / 16 "Valmistaja Nro RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Kontti€60.99
ORBIS -

Kädessä pidettävä kontti

ORBIS-kädessä pidettävät jakelusäiliöt on suunniteltu pitämään pitkiä tai pitkiä osia, piirustuksia, puskureita ja muoviliuskoja. Näissä säiliöissä on ruiskupuristettu muovirakenne, joka käsittelee 2.6 - 40 lb: n kuormia. Ne on pinottava muotoilu, jonka avulla yksikkö voidaan pinota turvallisesti päällekkäin ja maksimoida työtila. Nämä kontit on integroitu edelleen vierekkäisillä sivuilla oleviin sormenpäihin, jotta niitä on helppo käsitellä, ja niitä on saatavana tilavuudeltaan 0.62 - 1.42 cu ft.
Raptor Supplies tarjoaa myös ORBISia suoraseinäiset astiat kaikilla edellä mainituilla ominaisuuksilla, mutta polyeteenirakenteella erinomaisen iskulujuuden saavuttamiseksi.

TyyliMalliSisäkorkeusSisäpituuseräKantavuusUlkopituustilavuusHinta (ei alv)
ANSO2415-9 SININEN7"21 13 / 32 "Jakelukontti40 lb24 "1.42 cu. ft.€57.09
ANSO1215-9 SININEN8.75 "9 13 / 32 "Kontti2.6 lb12 "0.62 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
ORBIS -

Suora seinäsäiliö

ORBIS-suoraseinäsäiliöt on suunniteltu tarjoamaan kuutioiden maksimaalinen käyttö ja helppo käyttöliittymä mukautetulla sisätilalla, mikä lisää tuottavuutta. Näissä säiliöissä on valettu jatkuva puskuri lian ja pölyn likaantumisen estämiseksi ja tyhjennysaukot helpottavat puhdistamista. Niissä on vahvistettu pohja, joka takaa sekoitettujen konttien kuormituksen turvallisen pinottamisen, ja niitä on saatavana 0.48 - 3.8 kuutiometriä.
Raptor Supplies tarjoaa myös ORBISia jakeluastiat sen mukana toimitetaan ylimääräiset kiinteät seinät ja tukeva pohja turvallista säilytystä ja lisätään vakautta varten.

TyyliMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
ASO3215-7 Harmaa7.5 "Harmaa6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
BSO4815-7 Vihreä7.5 "Vihreä6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
CSO3215-7 Sininen7.5 "sininen6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
DNSO1215-7 VIHREÄ7.5 "Vihreä7"12 "15 "0.48 cu. ft.9 13 / 32 "13 "€33.95
ESO4815-7 Sininen7.5 "sininen6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
Tarjouspyyntö
FSO3215-7 Vihreä7.5 "Vihreä6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
GSO4815-7 Harmaa7.5 "Harmaa6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
HSO4822-7 Harmaa7.25 "Harmaa6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "€143.68
ISO4822-7 Sininen7.25 "sininen6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "€143.68
JSO4822-7 Vihreä7.25 "Vihreä6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "€159.86
KSO4815-11 Vihreä10.75 "Vihreä9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66
LSO4815-11 Sininen10.75 "sininen9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66
MSO4815-11 Harmaa10.75 "Harmaa9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66
ORBIS -

Jakelukontti

TyyliMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytätilavuusSisäpituusHinta (ei alv)
ANSO2415-5 Vihreä5"Vihreä4"24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€45.77
BNSO1215-5 Vihreä5"Vihreä4.375 "12 "15 "Valmistaja Nro RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€31.82
CNSO1215-7 HARMAA7.5 "Harmaa7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€33.95
DNSO2422-11 VIHREÄ10.75 "Vihreä10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€78.53
ENSO2415-14 Vihreä14.5 "Vihreä13 13 / 16 "24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€75.17
ORBIS -

Maitolaatikko 13 tuuman pituus 13 tuuman leveys 11 tuuman korkeus

MallieräHinta (ei alv)
DA1000 BlackAA2CYW€20.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?