Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS NSO2415-5 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AB6GTP 21P618

ORBIS NSO2415-5 vihreä jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 5 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB6GTP Malli: NSO2415-5 VihreäRistiviite: 21P618

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelukontti
VäriVihreä
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus21.375 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella5"
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
KäytäValmistaja Nro RCSO24151-1
tilavuus0.72 cu. ft.
Tilavuus0.72 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytätilavuusSisäpituusHinta
ORBIS NSO1215-5 Vihreä jakelusäiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Vihreä5"Vihreä4.375 "12 "15 "Valmistaja Nro RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€31.82
ORBIS NSO2415-14 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Vihreä14.5 "Vihreä13 13 / 16 "24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€75.17
ORBIS NSO1215-7 HARMAA Säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 7-1 / 2 tuuman korkeus | AF4LRL 9AHK0 NSO1215-7 HARMAA7.5 "Harmaa7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€33.95
ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö 24 tuuman pituus vihreä | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 VIHREÄ10.75 "Vihreä10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€78.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO2415-5 vihreä jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 5 tuumaa korkeus
€45.77 / yksikkö