ORBIS NSO1215-9 SININEN säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 9-1 / 2 tuuman korkeus | AF3PVM 8ANN2

ORBIS NSO1215-9 SININEN säiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 9-1/2 tuumaa korkeus

Tuote: AF3PVM Malli: NSO1215-9 BLUERistiviite: 8ANN2

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Värisininen
Sisäkorkeus8.75 "
Sisäpituus9 13 / 32 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus2.6 lb
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella9.5 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus0.62 cu. ft.
Tilavuus0.62 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituuseräKantavuusUlkopituustilavuusHinta
ORBIS NSO2415-9 SININEN jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AF4XBQ 9NMY9 NSO2415-9 SININEN7"21 13 / 32 "Jakelukontti40 lb24 "1.42 cu. ft.€57.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO1215-9 SININEN säiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 9-1/2 tuumaa korkeus