CARLING TECHNOLOGIES On / Off-valaistu keinukytkin


Suodattaa
Kehon väri: Musta , DC-kontaktien luokitus: 20A @ 12V , Kytkimen toiminto: On / Off
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta (ei alv)
A
V1D1B60B-ARC00-000
-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€8.26
B
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N
15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€7.61
C
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N
15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 VX 0.625 1.6253Ruuvi€4.80
D
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N
15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Ruuvi€8.73
E
LRGSCK611-RS-BO / 125N
15 A @ 250 VAC, 20 A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "-välilehti€5.97
F
LRA911-RS-B / 120N
16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "-välilehti€1.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?