ORBIS NSO2415-11.5 GREY kontti pinottava harmaa | AG6XTU 49K904

ORBIS NSO2415-11.5 GREY Säiliö Pinottava harmaa

Varastossa
Tuote: AG6XTU Malli: NSO2415-11.5 GREYRistiviite: 49K904

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Sisäkorkeus10 15 / 16 "
Sisäpituus21.437 "
Sisäleveys13 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella11.5 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
KäytäValmistaja Nro RCSO2415-1
tilavuus1.78 cu. ft.
Tilavuus1.78 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytätilavuusSisäpituusSisäleveyseräHinta
ORBIS NSO1207-5 GREY kontti pinottava harmaa | AG6XTR 49K902 NSO1207-5 HARMAA7.437 "Harmaa4.5 "Valmistaja Nro RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Kontti€28.46
ORBIS NSO1207-5 ROYAL BLUE kontti pinottava sininen | AG6XTT 49K903 NSO1207-5 KUNINGASININEN7.437 "sininen4.5 "Valmistaja Nro RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Kontti€28.46
ORBIS NSO2415-11.5 MED. VIHREÄ kontti pinottava vihreä | AG6XTV 49K905 NSO2415-11.5 MED. VIHREÄ15 "Vihreä10 15 / 16 "Valmistaja Nro RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Kontti-
Tarjouspyyntö
ORBIS NSO1207-5 suoraseinäinen säiliö, 0.7 gal, 12 tuumaa x 7 3/8 tuumaa x 5 tuumaa, pinottava | CT4QFR 33W279 NSO1207-5-------Seinäkontti€28.46
ORBIS NSO2422-9 GREEN suora seinäsäiliö, 15.7 gal, 24 tuumaa x 22 1/2 tuumaa x 8 3/4 tuumaa, pinottava | CT4QFT 8XA63 NSO2422-9 VIHREÄ-------Seinäkontti€73.03
ORBIS NSO2422-9 HARMAA Suora seinäsäiliö, 15.7 gal, 24 tuumaa x 22 1/2 tuumaa x 8 3/4 tuumaa, pinottava, harmaa | CT4QFU 8EEV2 NSO2422-9 HARMAA-------Seinäkontti€73.03
ORBIS NSO2415-7 GREEN suora seinäsäiliö, 8.2 gal, 24 tuumaa x 15 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, pinottava | CT4QFV 8PH68 NSO2415-7 VIHREÄ-------Seinäkontti€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO2415-11.5 GREY Säiliö Pinottava harmaa
€60.99 / yksikkö