Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS NSO1215-7 HARMAA Säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 7-1 / 2 tuuman korkeus | AF4LRL 9AHK0

ORBIS NSO1215-7 GREY Säiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 7-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4LRL Malli: NSO1215-7 GREYRistiviite: 9AHK0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus7"
Sisäpituus9 13 / 32 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus2.4 lb
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus0.48 cu. ft.
Tilavuus0.48 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytätilavuusSisäpituusHinta
ORBIS NSO1215-5 Vihreä jakelusäiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Vihreä5"Vihreä4.375 "12 "15 "Valmistaja Nro RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€31.82
ORBIS NSO2415-14 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Vihreä14.5 "Vihreä13 13 / 16 "24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€75.17
ORBIS NSO2415-5 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 Vihreä5"Vihreä4"24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€45.77
ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö 24 tuuman pituus vihreä | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 VIHREÄ10.75 "Vihreä10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€78.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO1215-7 GREY Säiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 7-1/2 tuumaa korkeus
€33.95 / yksikkö