ORBIS SO4815-7 sininen seinäastia 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCB 3CLV6

ORBIS SO4815-7 Sininen seinäsäiliö, 48 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 40 lb.

Tuote: AC8NCB Malli: SO4815-7 SininenRistiviite: 3CLV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
Värisininen
Sisäkorkeus6.25 "
Sisäpituus45 2 / 3 "
Sisäleveys13.25 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus2.3 cu. ft.
Tilavuus2.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
ORBIS SO4815-7 Harmaa seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Harmaa7.5 "Harmaa6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO4815-7 Vihreä seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Vihreä7.5 "Vihreä6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO3215-7 Harmaa seinäastia 32 tuumaa Pituus 15 Tuumaa Leveys 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 Harmaa7.5 "Harmaa6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 Vihreä seinäsäiliö 32 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Vihreä7.5 "Vihreä6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 sininen seinäastia 32 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Sininen7.5 "sininen6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO4815-11 Harmaa seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Harmaa10.75 "Harmaa9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66
ORBIS SO4815-11 Vihreä seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCG 3CLW2 SO4815-11 Vihreä10.75 "Vihreä9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS SO4815-7 Sininen seinäsäiliö, 48 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 40 lb.