ORBIS SO4822-7 sininen seinäastia 48 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman leveys | AC8NCL 3CLW6

ORBIS SO4822-7 sininen seinäsäiliö 48 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8NCL Malli: SO4822-7 SininenRistiviite: 3CLW6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
Värisininen
Sisäkorkeus6.25 "
Sisäpituus45 2 / 3 "
Sisäleveys20.75 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella7.25 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys22.5 "
tilavuus3.5 cu. ft.
Tilavuus3.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)120.4
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
ORBIS SO4815-7 Harmaa seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Harmaa7.5 "Harmaa6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO4815-7 Vihreä seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Vihreä7.5 "Vihreä6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO4815-7 sininen seinäastia 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 Sininen7.5 "sininen6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
Tarjouspyyntö
ORBIS SO3215-7 Harmaa seinäastia 32 tuumaa Pituus 15 Tuumaa Leveys 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 Harmaa7.5 "Harmaa6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 Vihreä seinäsäiliö 32 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Vihreä7.5 "Vihreä6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 sininen seinäastia 32 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Sininen7.5 "sininen6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO4815-11 Harmaa seinäsäiliö 48 tuuman pituus 15 tuuman leveys 40 paunaa | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Harmaa10.75 "Harmaa9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS SO4822-7 sininen seinäsäiliö 48 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa leveys
€143.68 / yksikkö