ORBIS NSO2415-14 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTN 21P617

ORBIS NSO2415-14 vihreä jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6GTN Malli: NSO2415-14 VihreäRistiviite: 21P617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelukontti
VäriVihreä
Sisäkorkeus13 13 / 16 "
Sisäpituus21.375 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella14.5 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
KäytäValmistaja Nro RCSO24151-1
tilavuus2.20 cu. ft.
Tilavuus2.20 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytätilavuusSisäpituusHinta
ORBIS NSO1215-5 Vihreä jakelusäiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Vihreä5"Vihreä4.375 "12 "15 "Valmistaja Nro RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€31.82
ORBIS NSO2415-5 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 Vihreä5"Vihreä4"24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€45.77
ORBIS NSO1215-7 HARMAA Säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 7-1 / 2 tuuman korkeus | AF4LRL 9AHK0 NSO1215-7 HARMAA7.5 "Harmaa7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€33.95
ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö 24 tuuman pituus vihreä | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 VIHREÄ10.75 "Vihreä10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€78.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO2415-14 vihreä jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys
€75.17 / yksikkö