ORBIS DA1000 musta meijerilaatikko 13 tuuman pituus 13 tuuman leveys 11 tuuman korkeus | AA2CYW 10E133

ORBIS DA1000 musta meijerilaatikko 13 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 11 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA2CYW Malli: DA1000 mustaRistiviite: 10E133

Hanki se heinäkuu 19, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaitolaatikko
VäriMusta
Sisäkorkeus10.625 "
Sisäpituus12.25 "
Sisäleveys12.25 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus13 "
Ulkopuolinen leveys13 "
tilavuus1.1 cu. ft.
Tilavuus1.1 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS DA1000 musta meijerilaatikko 13 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 11 tuumaa korkeus
€20.61 / yksikkö