ORBIS NSO2415-9 SININEN jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AF4XBQ 9NMY9

ORBIS NSO2415-9 SININEN jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4XBQ Malli: NSO2415-9 BLUERistiviite: 9NMY9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelukontti
Värisininen
Sisäkorkeus7"
Sisäpituus21 13 / 32 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella9.5 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus1.42 cu. ft.
Tilavuus1.42 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituuseräKantavuusUlkopituustilavuusHinta
ORBIS NSO1215-9 SININEN säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 9-1 / 2 tuuman korkeus | AF3PVM 8ANN2 NSO1215-9 SININEN8.75 "9 13 / 32 "Kontti2.6 lb12 "0.62 cu. ft.-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO2415-9 SININEN jakelusäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys
€57.09 / yksikkö