ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö 24 tuuman pituus vihreä | AJ2KLD 8PHL7

ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö, 24 tuuman pituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AJ2KLD Malli: NSO2422-11 GREENRistiviite: 8PHL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinäsäiliö
VäriVihreä
Sisäkorkeus10.375 "
Sisäpituus21 13 / 32 "
Sisäleveys20.5 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella10.75 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys22.5 "
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus2.64 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7397
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytätilavuusSisäpituusHinta
ORBIS NSO1215-5 Vihreä jakelusäiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Vihreä5"Vihreä4.375 "12 "15 "Valmistaja Nro RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€31.82
ORBIS NSO2415-14 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Vihreä14.5 "Vihreä13 13 / 16 "24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€75.17
ORBIS NSO2415-5 Vihreä jakelusäiliö 24 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 Vihreä5"Vihreä4"24 "15 "Valmistaja Nro RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€45.77
ORBIS NSO1215-7 HARMAA Säiliö 12 tuuman pituus 15 tuuman leveys 7-1 / 2 tuuman korkeus | AF4LRL 9AHK0 NSO1215-7 HARMAA7.5 "Harmaa7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€33.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NSO2422-11 VIHREÄ jakelusäiliö, 24 tuuman pituus, vihreä
€78.53 / yksikkö