GAST Kiinteät sähköiset ilmakompressorit

Kaasusäiliöön asennettuja kompressoreita käytetään täyttölaitteiden, ruiskutuslaitteiden ja pneumaattisten työkalujen virtalähteenä. Niissä on öljytön toiminta, mikä varmistaa, että poistoilma on vapaa epäpuhtauksista. Nämä kompressorit kestävät 32 - 104 asteen lämpötiloja ja mahdollistavat asennuksen mihin tahansa tasoon.

Suodattaa

GAST -

1 vaihe, säiliöön asennettu, öljytön, vaakasuora sähköinen kompressori

Gastin yksivaiheiset sähkökompressorit soveltuvat käytettäväksi pneumaattisten työkalujen, kuten ilmanaulareiden ja räikkäavaimien, kanssa sekä ruiskumaalaukseen, rakeistamiseen ja puhdistamiseen. Nämä säiliöön asennetut Gast-ilmakompressorit koostuvat ASME-koodatusta sylinteristä (tai säiliöstä) manuaalisella tyhjennyksellä, kentällä säädettävällä painekytkimellä, sähköisellä tippumisenkestävällä moottorilla, paineen varoventtiilillä, painemittarilla, sulkuventtiilillä ja takaiskuventtiili. Ne voivat tyhjentää ilmaa enintään 100 psi: n paineella ja toimia sekä 115 että 230 voltin virtalähteellä. Näissä Gast-kompressoreissa on 2, 12, 20 tai 30 gallonan sylinterit ja niitä on saatavana eri hv-luokituksina.

TyyliMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta (ei alv)
A3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
B2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25
GAST -

Sähköiset Hot Dog -säiliöön asennetut ilmakompressorit, 1 vaihe

Paikallaan olevat kiinteät ilmakompressorit ja säiliösäiliöt toimittavat paineilmaa sovelluksiin, kuten lääketieteellisiin laboratorioihin, sairaaloihin, elintarviketeollisuuteen ja autoihin. Näissä kestävissä ja kestävissä yksiköissä on öljytön pysyvä voitelu saasteettoman ilman poistamiseksi, ja hot dog -säiliöt vaimentavat edestakaisesta kompressorista tulevia ilmavirtoja. Niissä on automaattinen käynnistys- / pysäytyspainekytkin kompressorin käynnistämiseksi 30/70/80 psi: n paineella ja 50/100 psi: n pysäytyspaine sekä manuaalinen tyhjennys-, paineenvaroventtiili, painemittari ja palloventtiili ohjausta, turvallisuutta ja kestävyyttä varten kompressoriyksiköistä. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, joissa on 1/8, 1/6 ja 3/4 hv moottorit.

TyyliMalliHPMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta (ei alv)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,438.47
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,169.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?