GAST 1 vaihe, säiliöön asennettu, öljytön, vaakasuora sähköinen kompressori


Suodattaa
ohjaus: Automaattinen käynnistys / pysäytys , Kotelo: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa maali , Hz: 60 , Moottorin tyyppi: Avaa tippuminen , Vaiheiden lukumäärä: 1 , vaihe: 1
TyyliMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta (ei alv)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

1 vaihe, säiliöön asennettu, öljytön, vaakasuora sähköinen kompressori

Gastin yksivaiheiset sähkökompressorit soveltuvat käytettäväksi pneumaattisten työkalujen, kuten ilmanaulareiden ja räikkäavaimien, kanssa sekä ruiskumaalaukseen, rakeistamiseen ja puhdistamiseen. Nämä säiliöön asennetut Gast-ilmakompressorit koostuvat ASME-koodatusta sylinteristä (tai säiliöstä) manuaalisella tyhjennyksellä, kentällä säädettävällä painekytkimellä, sähköisellä tippumisenkestävällä moottorilla, paineen varoventtiilillä, painemittarilla, sulkuventtiilillä ja takaiskuventtiili. Ne voivat tyhjentää ilmaa enintään 100 psi: n paineella ja toimia sekä 115 että 230 voltin virtalähteellä. Näissä Gast-kompressoreissa on 2, 12, 20 tai 30 gallonan sylinterit ja niitä on saatavana eri hv-luokituksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?