GAST 5HCD-101T-M550NGX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna

Varastossa
Tuote: AE7LCH Malli: 5HCD-101T-M550NGXRistiviite: 5Z674

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria14.0/7.0
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.7
HP3/4
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine100 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys13 "
Vaihe1
Säiliön koko2 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
GAST 1LAA-251T-M100X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,438.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna
€2,169.56 / yksikkö