GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu | AE7LCJ 5Z675

GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu

Varastossa
Tuote: AE7LCJ Malli: 5HCD-100TA-M550NGXRistiviite: 5Z675

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,651.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria14.0/7.0
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.7
HP3/4
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine100 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
Säiliön koko20 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Gast 5HCD-100TA-M550NGX on öljytön sähköinen ilmakompressori, joka on suunniteltu varmistamaan kontaminaatioton korkeapainepurkaus.
    • Tässä Gast-ilmakompressorissa on ASME-koodattu 20 gallonan säiliö, jossa on manuaalinen tyhjennys, kentällä säädettävä painekytkin, paineen varoventtiili, painemittari, sulkuventtiili ja takaiskuventtiili.
    • Siinä on myös suljetut laakerit ja teflonilla täytetty männänrengas tasaisen ilmanpaineen ja virtauksen aikaansaamiseksi. Se ei aiheuta paljon melua ja soveltuu siksi meluherkissä ympäristöissä.
    • Se voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32-104 Fahrenheit-astetta, ja kykenee tuottamaan ilmavirtaa nopeudella 4.7 CFM 100 psi: n maksimipaineella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
GAST 2LAF-246T-M200EX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
GAST 7HDD-70TA-M750X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu
€2,651.62 / yksikkö