GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen | AA3WNU 11X372

GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: AA3WNU Malli: 3HBB-69T-M300AXRistiviite: 11X372

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,007.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria6.6
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
LiiteEi
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine1.1
HP1/3
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine100 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus100
Painekytkimen asetus80
Kokonaiskorkeus7.375 "
Kokonaispituus12.437 "
kokonaisleveys10 15 / 16 "
Vaihe1
Pumpun kierrosluku1725
Säiliön koko12 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas sähköinen ilmakompressori, joka on suunniteltu sovelluksiin, kuten sylinterin käyttö, juomien annostelu, valokuvien käsittely, ruiskumaalaus ja pneumaattinen lämpötilan säätö
    • Sisältää sinetöidyt laakerit voiteluaineen pidättämiseksi ja huoltovapaan laakeroinnin takaamiseksi sekä vastustavat epäpuhtauksien pääsyä
    • Mukana alumiinipää, venttiililevyt, anodisoitu sylinteri, männät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit kulutuskestävyyttä ja kestävyyttä varten
    • Teflonilla täytetyt männänrenkaat takaavat suuren kulutuskestävyyden, laajan lämpötilatoleranssin ja pienen kitkan
    • Painekytkin kenttäsäätötoiminnolla tarjoaa korkeapaineiset ilmapuhallukset ja mäntäkompressori ilman sykettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
GAST 2LAF-246T-M200EX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
GAST 7HDD-70TA-M750X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen
€2,007.14 / yksikkö