GAST 7HDD-70TA-M750X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna

Varastossa
Tuote: AE7LCK Malli: 7HDD-70TA-M750XRistiviite: 5Z676

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,209.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Ampeeria10.8
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine5
HP1.5
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine100 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus29 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys17 "
Vaihe1
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)100.84
Laivan pituus (cm)115.06
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
GAST 2LAF-246T-M200EX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna
€5,209.25 / yksikkö