GAST 1LAA-251T-M100X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna

Varastossa
Tuote: AB9EFE Malli: 1LAA-251T-M100XCross Ref: 2CJH1 / 5Z671

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine0.9
HP1/6
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine50 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus50
Painekytkimen asetus30
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys8"
Vaihe1
Pumpun kierrosluku1725
Säiliön koko2 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8675
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8414400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
GAST 5HCD-101T-M550NGX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,169.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna
€1,438.47 / yksikkö