GAST 2LAF-246T-M200EX sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettu | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna

Varastossa
Tuote: AC9KUN Malli: 2LAF-246T-M200EXRistiviite: 3HDH2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,935.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
SylinterimateriaaliValurauta
Suorittaa loppuunHarmaa maali
HP1/4
Hz60
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine50 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus50
Painekytkimen asetus30
Kokonaiskorkeus21 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys13 "
Vaihe1
Pumpun kierrosluku1750
Säiliön koko2 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)75.69
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
GAST 3HBB-69T-M300AX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, yksivaiheinen | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
GAST 5HCD-100TA-M550NGX sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€2,651.62
GAST 7HDD-70TA-M750X sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Sähköinen ilmakompressorisäiliö asennettuna
€2,935.59 / yksikkö