ROTOZIP Spiraalisahan tarvikkeet

Sisältää timanttireikäsahat ja kipsilevyt, lattialaatat ja työtason, aluskerroksen, laattaleikkauksen, ikkuna-, ovi- ja metalliterät kierresahojen kanssa käytettäväksi. Pystyy tuottamaan jopa 1.5 tuuman syvyyksiä

Suodattaa

ROTOZIP -

Laattojen leikkauspalat

Rotozip-laattojen leikkausterät on suunniteltu lasitetuille keraamisille seinälaatoille, sementtilevyille ja kipsille. Niitä käytetään leikkaamaan suoraa reunaa pitkin, tekemään kaarevia vapaakätisiä leikkauksia ja jäljittämään sähkölaatikoiden, paneelien ja kehysten muotoa leikkausten tekemiseksi. Näissä teräissä on leikkaamaton kärki, jossa on sileä ja tylsä ​​pää, joka kulkee laatikon, paneelin tai kehyksen päällä leikkaamatta siihen, mikä estää alla olevien pintojen tai esineiden vaurioitumisen. Niissä on kovametallirunko, joka tarjoaa jopa 33000 XNUMX rpm:n leikkausnopeuden.

TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta (ei alv)
AXB-TC11"5 / 32 "€20.67
BTC41.5 "1 / 8 "€46.25
ROTOZIP -

Kipsilevypalat

Rotozip-kipsilevyteriä käytetään leikkaustyökalujen kanssa nopeaan ja kontrolloituun poistolaatikoiden leikkaukseen kipsilevyyn. Näissä kipsilevyterissä on ohjauspisteen kärki, joka kulkee helposti ulostulolaatikoiden, ikkunoiden ja oviaukkojen ympärille. Ne tarjoavat jopa 1.5 tuuman leikkaussyvyyden.

TyyliMalliLeikkaus syvyysKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
AZB16---€27.80
AZB50---€80.34
BGP50---€89.76
CXB-DW10---€64.21
AZB8---€20.90
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "€18.23
ESC161.5 "2"1 / 8 "€50.53
ROTOZIP -

Monikäyttöiset spiraalisahat

Rotozipin monikäyttöisiä spiraalisahanteriä käytetään puun, lasikuidun, OSB:n, laminaattien, muovin ja vinyyli/alumiiniverhouksen läpileikkaukseen. Näissä terissä on leikkaamaton kärki, jonka pää on sileä ja tylsä ​​ja joka kulkee laatikon, paneelin tai rungon läpi leikkaamatta sitä. Tämä estää alla olevien pintojen tai esineiden vahingoittumisen. Niissä on kovametalli/HSS-runko, joka tarjoaa leikkausnopeuden jopa 33000 rpm.

TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€18.36
BXB-DC11"1 / 4 "karbidi2.5 "1 / 4 "€26.53
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-€16.26
ROTOZIP -

Timanttireikäsahat

Rotozip-timanttireikäsahoja käytetään reikien poraamiseen lasiin, keramiikkaan ja posliiniin. Nämä sahat leikkaavat nopeasti ja puhtaasti jopa 1.25 tuuman syvyyteen ilman vettä. Niitä on saatavana halkaisijaltaan 1-1.375 tuumaa.

TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
AXC-T10001"€64.21
BXC-T13751.375 "€77.63
ROTOZIP -

Pilotoidut Kipsilevyterät

TyyliMalliHinta (ei alv)
AGP16€32.48
BGP8€21.37
ROTOZIP -

Aluskerros x kärki 5/32 tuuman läpimittainen kovametalli

MallieräHinta (ei alv)
XB-UL1AC3AGT€25.90
ROTOZIP -

Ikkuna- / ovikärki 1/4 "halkaisija HSS

MallieräHinta (ei alv)
WD1AD8NTJ€12.97
ROTOZIP -

Lattialaatta x bitti timanttihiomalla 1/4 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
XB-FTC1AG4YQM€36.38
ROTOZIP -

Metallileikkauskärki 5/32 tuuman halkaisijaltaan karbidi

MallieräHinta (ei alv)
XB-MC1AB2XKC€26.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?