Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-FTC1 lattialaatta x bitti timanttihiomalla 1/4 tuuman halkaisija | AG4YQM 35HX63

ROTOZIP XB-FTC1 Lattialaatta x Bit Diamond Grit 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG4YQM Malli: XB-FTC1Ristiviite: 35HX63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatta X-kärki
Leikkaus syvyys1.187 "
Halkaisija1 / 4 "
MateriaaliTimanttihioma
Kokonaispituus3.875 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-FTC1 Lattialaatta x Bit Diamond Grit 1/4 tuuman halkaisija
€36.38 / yksikkö