Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XC-T1375 timanttireikäsaha 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AE4DJT 5JLT6

ROTOZIP XC-T1375 timanttireikäsaha, halkaisija 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DJT Malli: XC-T1375Ristiviite: 5JLT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttireikäsaha
Leikkaus syvyys1.25 "
Halkaisija1.375 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaBG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
ROTOZIP XC-T1000 timanttireikäsaha 1 tuuman halkaisija | AE4DJR 5JLT5 XC-T10001"€64.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XC-T1375 timanttireikäsaha, halkaisija 1-3/8 tuumaa
€77.63 / yksikkö