Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP WD1 Ikkuna / ovikärki 1/4 halkaisija HSS | AD8NTJ 4LE37

ROTOZIP WD1 Ikkuna / Oviterä 1/4" halkaisija HSS

Varastossa
Tuote: AD8NTJ Malli: WD1Ristiviite: 4LE37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkuna / ovikärki
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 / 4 "
MateriaaliHSS
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP WD1 Ikkuna / Oviterä 1/4" halkaisija HSS
€12.97 / yksikkö