ROTOZIP Monikäyttöiset spiraalisahat


Suodattaa
TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A
XB-MP2
1"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€18.44
B
XB-DC1
1"1 / 4 "karbidi2.5 "1 / 4 "€27.35
C
SC4
1.5 "1 / 8 "-2"-€14.16

Monikäyttöiset spiraalisahat

Rotozipin monikäyttöisiä spiraalisahanteriä käytetään puun, lasikuidun, OSB:n, laminaattien, muovin ja vinyyli/alumiiniverhouksen läpileikkaukseen. Näissä terissä on leikkaamaton kärki, jonka pää on sileä ja tylsä ​​ja joka kulkee laatikon, paneelin tai rungon läpi leikkaamatta sitä. Tämä estää alla olevien pintojen tai esineiden vahingoittumisen. Niissä on kovametalli/HSS-runko, joka tarjoaa leikkausnopeuden jopa 33000 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?