Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-TC1 laattaleikkuri 5/32 tuuman halkaisijakarbidi | AB2XKD 1PKW7

ROTOZIP XB-TC1 laattojen leikkausterä, halkaisija 5/32 tuumaa, kovametalli

Varastossa
Tuote: AB2XKD Malli: XB-TC1Ristiviite: 1PKW7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatta leikattu bitti
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija5 / 32 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2"
Varren koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
ROTOZIP TC4 laatta leikattu kärki 1/8 tuuman halkaisija nopea teräspakkaus 4 | AE4DJL 5JLR9 TC41.5 "1 / 8 "€46.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-TC1 laattojen leikkausterä, halkaisija 5/32 tuumaa, kovametalli
€20.67 / yksikkö