Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-DW2 kipsilevy x kärki 1/8 tuuman halkaisija, nopea teräs - 2 kpl pakkaus | AC3AGQ 2PPY3

ROTOZIP XB-DW2 Kipsilevy x Terä 1/8 tuuman halkaisija nopea teräs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AGQ Malli: XB-DW2Ristiviite: 2PPY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvi
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 / 8 "
MateriaaliHSS
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysKokonaispituusVarren kokoHinta
ROTOZIP SC16 Sabercut Kipsilevyruuvi, nopea teräs Pk 16 | AE4DJN 5JLT1 SC161.5 "2"1 / 8 "€50.53
ROTOZIP ZB16 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 16 PK | CT9DZH 53DM83 ZB16---€27.80
ROTOZIP GP50 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 50 PK | CT9DZJ 53DM76 GP50---€89.76
ROTOZIP ZB50 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 50 PK | CT9DZK 53DM84 ZB50---€80.34
ROTOZIP ZB8 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 8 PK | CT9DZL 41HR17 ZB8---€20.90
ROTOZIP XB-DW10 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 5/32 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 10 PK | CT9DZM 53DM78 XB-DW10---€64.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-DW2 Kipsilevy x Terä 1/8 tuuman halkaisija nopea teräs - 2 kpl pakkaus
€18.23 / yksikkö