Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-MC1 metallileikkauskärki 5/32 tuuman läpimittainen karbidi | AB2XKC 1PKW6

ROTOZIP XB-MC1 metallin leikkausterä, halkaisija 5/32 tuumaa, kovametalli

Varastossa
Tuote: AB2XKC Malli: XB-MC1Ristiviite: 1PKW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkuuterä
Halkaisija5 / 32 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2"
Varren koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-MC1 metallin leikkausterä, halkaisija 5/32 tuumaa, kovametalli
€26.64 / yksikkö