Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP SC16 Sabercut Kipsilevyruuvi, nopea teräs Pk 16 | AE4DJN 5JLT1

ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16

Varastossa
Tuote: AE4DJN Malli: SC16Ristiviite: 5JLT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvi
Leikkaus syvyys1.5 "
Halkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus2"
Varren koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysKokonaispituusVarren kokoHinta
ROTOZIP XB-DW2 kipsilevy x kärki 1/8 tuuman halkaisija, nopea teräs - 2 kpl pakkaus | AC3AGQ 2PPY3 XB-DW21"2.5 "5 / 32 "€18.80
ROTOZIP ZB16 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 16 PK | CT9DZH 53DM83 ZB16---€28.65
ROTOZIP GP50 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 50 PK | CT9DZJ 53DM76 GP50---€91.77
ROTOZIP ZB50 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 50 PK | CT9DZK 53DM84 ZB50---€82.82
ROTOZIP ZB8 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 1/8 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 8 PK | CT9DZL 41HR17 ZB8---€21.54
ROTOZIP XB-DW10 Kipsilevy, High Speed ​​Steel, 5/32 tuuman poranterä, 1 tuuman leikkaus Dp, Kipsilevy, 10 PK | CT9DZM 53DM78 XB-DW10---€66.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16
€50.53 / yksikkö