Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XC-T1000 timanttireikäsaha 1 tuuman halkaisija | AE4DJR 5JLT5

ROTOZIP XC-T1000 timanttireikäsaha 1 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE4DJR Malli: XC-T1000Ristiviite: 5JLT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttireikäsaha
Leikkaus syvyys1.25 "
Halkaisija1"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaBG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
ROTOZIP XC-T1375 timanttireikäsaha 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AE4DJT 5JLT6 XC-T13751.375 "€77.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XC-T1000 timanttireikäsaha 1 tuuman halkaisija
€64.21 / yksikkö