Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-MP2 Monikäyttöinen x-bittinen nopea teräs - 2 kpl pakkaus | AC3AGR 2PPY5

ROTOZIP XB-MP2 Monikäyttöinen x Bit High Speed ​​Steel - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AGR Malli: XB-MP2Ristiviite: 2PPY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen kierresahanterä
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija5 / 32 "
MateriaaliHSS
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta
ROTOZIP XB-DC1 Dura leikattu kärki 1/4 tuuman läpimittainen karbidi | AD8NTH 4LE34 XB-DC11"1 / 4 "karbidi2.5 "1 / 4 "€26.53
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 tuuman halkaisijaltaan nopea teräspakkaus 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-MP2 Monikäyttöinen x Bit High Speed ​​Steel - 2 kpl pakkaus
€18.36 / yksikkö