Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP XB-DC1 Dura leikattu kärki 1/4 tuuman läpimittainen karbidi | AD8NTH 4LE34

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut -terä, halkaisijaltaan 1/4 tuuman kovametalli

Varastossa
Tuote: AD8NTH Malli: XB-DC1Ristiviite: 4LE34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen kierresahanterä
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 / 4 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta
ROTOZIP XB-MP2 Monikäyttöinen x-bittinen nopea teräs - 2 kpl pakkaus | AC3AGR 2PPY5 XB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€18.36
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 tuuman halkaisijaltaan nopea teräspakkaus 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut -terä, halkaisijaltaan 1/4 tuuman kovametalli
€26.53 / yksikkö