Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP GP16 Guidepoint Kipsilevyruuvi Nopea teräs Pk 16 | AE4DJM 5JLT0

ROTOZIP GP16 Guidepoint Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16

Varastossa
Tuote: AE4DJM Malli: GP16Ristiviite: 5JLT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilotoitu kipsilevyruuvi
Leikkaus syvyys1.5 "
Halkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROTOZIP GP8 Guidepointbit 1/8 tuuman halkaisija Nopea teräs Pk 8 | AE4DJQ 5JLT3 GP8€21.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP GP16 Guidepoint Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16
€32.48 / yksikkö