Hyllyastiat

Suodattaa

AKRO-MILS -

30184 Hyllykorit

Akro-Mils 30-184 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita teollisuuslaatuisista polymeereistä valmistettuja säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten työkalujen, osien ja laitteiden säilyttämiseen ja järjestämiseen varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30184SININENsininen€24.11
B30184 SCLARPoista valinta€25.02
C30-184 VIHREÄVihreä€24.11
D30184REDpunainen€24.11
E30184 YELLOKeltainen€24.11
AKRO-MILS -

30174 Hyllykorit

Akro-Mils 30174 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on useita jakajapaikkoja ja roskakorikuppeja (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Näissä säiliöissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi kohteisiin, ja tarra -alue, joka helpottaa säilytettyjen tavaroiden tunnistamista. Valitse laaja valikoima näistä 4-23/5 x 8-11/1 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäriSisäleveysUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A30174SININENsininen10 "11 1 / 8 "€29.87
B30174 SCLARPoista valinta10 "11 1 / 8 "€28.38
C30174VihreäVihreä5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
D30174REDpunainen10 "11 1 / 8 "€29.87
E30174 YELLOKeltainen10 "11 1 / 8 "€29.87
TyyliMalliSisäleveysKantavuusUlkopuolinen leveysLeveysHinta (ei alv)
A30348 BEIGE7 3 / 8 "60 lb8 1 / 4 "8 "- 10"€47.36
A30358 BEIGE10 1 / 8 "75 lb11 "10 "- 12"€61.02
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A30312SININEN12 "- 14"33 "€52.89
A30318SININEN33 "18 "€76.65
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?