AKRO-MILS 30358BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358 BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige

Varastossa
Tuote: AC3DZB Malli: 30358BEIGERistiviite: 2RV54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriBeige
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus6 1 / 2 "
Sisäpituus20 "
Sisäleveys10 1 / 8 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus20 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 40358

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysKantavuusUlkopuolinen leveysLeveysHinta
AKRO-MILS 30348BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige | AC3DZA 2RV53 30348 BEIGE7 3 / 8 "60 lb8 1 / 4 "8 "- 10"€47.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30358 BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige
€61.02 / yksikkö