Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30184SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQM 40K449

AKRO-MILS 30184SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQM Malli: 30184SCLARRistiviite: 40K449

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22 1 / 8 "
Sisäleveys7 1 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.33 cu. ft.
Tilavuus0.33 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30-184 GREEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCH 1UMT9 30-184 VIHREÄVihreä€24.11
AKRO-MILS 30184RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDR 5W837 30184REDpunainen€24.11
AKRO-MILS 30184BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEF 5W850 30184SININENsininen€24.11
AKRO-MILS 30184YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEV 5W863 30184 YELLOKeltainen€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30184SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€25.02 / yksikkö