Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30174YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEW 5W864

AKRO-MILS 30174YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AE6ZEW Malli: 30174YELLORistiviite: 5W864

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriKeltainen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22 1 / 8 "
Sisäleveys10 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 1 / 8 "
paketti Määrä6
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)30.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveysUlkopuolinen leveysHinta
AKRO-MILS 30174GREEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCJ 1UMU1 30174VihreäVihreä5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
AKRO-MILS 30174SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQK 40K447 30174 SCLARPoista valinta10 "11 1 / 8 "€28.99
AKRO-MILS 30174RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDT 5W838 30174REDpunainen10 "11 1 / 8 "€29.87
AKRO-MILS 30174BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEG 5W851 30174SININENsininen10 "11 1 / 8 "€29.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30174YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen
€29.87 / yksikkö