AKRO-MILS 30174 Hyllykorit


Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 22 1 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Paketin määrä: 6
TyyliMalliVäriSisäleveysUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
30174SININEN
sininen10 "11 1 / 8 "€29.87
B
30174 SCLAR
Poista valinta10 "11 1 / 8 "€28.38
C
30174Vihreä
Vihreä5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
D
30174RED
punainen10 "11 1 / 8 "€29.87
E
30174 YELLO
Keltainen10 "11 1 / 8 "€29.87

30174 Hyllykorit

Akro-Mils 30174 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on useita jakajapaikkoja ja roskakorikuppeja (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Näissä säiliöissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi kohteisiin, ja tarra -alue, joka helpottaa säilytettyjen tavaroiden tunnistamista. Valitse laaja valikoima näistä 4-23/5 x 8-11/1 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?