AKRO-MILS 30312BLUE lokero, leveys 33 tuumaa, pituus 12 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AC3DYZ 2RV52

AKRO-MILS 30312BLUE lokero, leveys 33 tuumaa, pituus 12 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3DYZ Malli: 30312BLUERistiviite: 2RV52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero
Värisininen
Korkeus5"
Sisäkorkeus5"
Pituus12 "- 14"
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä6
Ulkopuolella5"
Ulkopituus33 "
Ulkopuolinen leveys12 "
paketti Määrä5
tilavuus1188 ov
Tilavuus1188 ov
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 40312

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
AKRO-MILS 30318BLUE lokero, pituus 33 tuumaa, leveys 18 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AC3EAC 2RV84 30318SININEN33 "18 "€76.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30312BLUE lokero, leveys 33 tuumaa, pituus 12 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen
€52.89 / yksikkö