AKRO-MILS 30184 Hyllykorit


Akro-Mils 30-184 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita teollisuuslaatuisista polymeereistä valmistettuja säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten työkalujen, osien ja laitteiden säilyttämiseen ja järjestämiseen varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 22 1 / 8 " , Sisäleveys: 7 1 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Ulkoleveys: 8 3 / 8 " , Paketin määrä: 6 , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30184SININEN
sininen€24.11
B
30184 SCLAR
Poista valinta€25.02
C
30-184 VIHREÄ
Vihreä€24.11
D
30184RED
punainen€24.11
E
30184 YELLO
Keltainen€24.11

30184 Hyllykorit

Akro-Mils 30-184 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita teollisuuslaatuisista polymeereistä valmistettuja säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten työkalujen, osien ja laitteiden säilyttämiseen ja järjestämiseen varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30-184 -sarjan hyllyhyllyissä on polypropeenirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää raskaita kuormia halkeilematta.
  • Ne on varustettu takaripustimella lukitsemiseksi, jotta se voidaan kiinnittää säleikön paneeliin tai kiskoon, mikä estää liukumisen tai kaatumisen.
  • Näissä hyllylaatikoissa on yksiosainen muotoilu, mikä tekee niistä vedenpitäviä ja öljyn- tai rasvankestäviä.
  • Niissä on suppilon etuosa, jotta sisältö on helppo päästä käsiksi, kun ne pinotaan muiden roskakorien kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 30101 Suuri roskakorikuppi: Tämä roskakorikuppi voidaan asettaa säilytyslokeroon mihin tahansa korkeuteen, jotta säilytysasetuksia voidaan mukauttaa erityistarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä värivaihtoehtoja näistä hyllylaatikoista on saatavilla?

  • sininen
  • Vihreä
  • Valkoinen
  • punainen
  • Keltainen

Millaisia ​​hyllyjä käytetään Akro-Mils 30-184 -sarjan hyllylaatikoiden kanssa?

Niitä käytetään pystysuorien säilytys-, hylly- ja noutoyksiköiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?