Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30348BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige

Varastossa
Tuote: AC3DZA Malli: 30348BEIGERistiviite: 2RV53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriBeige
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus6 1 / 2 "
Sisäpituus20 "
Sisäleveys7 3 / 8 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus20 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä6
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 40348

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysKantavuusUlkopuolinen leveysLeveysHinta
AKRO-MILS 30358BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige | AC3DZB 2RV54 30358 BEIGE10 1 / 8 "75 lb11 "10 "- 12"€61.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30348BEIGE hyllylaatikko, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, beige
€47.36 / yksikkö