VNE STAINLESS Saniteettikiinnikkeet ja ripustimet

Suodattaa

VNE STAINLESS -

Raskas puristin

VNE-raskaat letkunkiristimet on suunniteltu käytettäväksi hydraulisten, polttoaine- ja jäähdytysnesteputkien kanssa maastoajoneuvoissa ja maatalouskoneissa kuljetus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä kestävissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa letkunkiristimissä on siipimutterityyppinen kiinnitysmekanismi asennusta varten ilman erityistä työkalua, tarkka paine ulostuloa vuotoja kestävään käyttöön ja 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja kestää tärinää ja ankaraa ulkoympäristöä. Lisäksi nämä kiinnittimet voidaan hajottaa kokonaan huollon ja korjauksen helpottamiseksi samalla kun varmistetaan korkea uudelleenkäytettävyys. Valitse laaja valikoima näistä raskaista letkunkiristimistä, saatavana putkikokoina välillä 0.5 - 2.5 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPutken kokoMax. PaineHinta (ei alv)
A13MHHM1.51 "ja 1-1 / 2"500 psi @ 70 astetta F€17.15
A13MHHM.751/2 "ja 3/4"1500 psi @ 70 astetta F€12.95
A13MHHM2.02"450 psi @ 70 astetta F€19.49
A13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 astetta F€21.96
A13MHHM3.03"350 psi @ 70 astetta F€24.61
A13MHHM4.04"200 psi @ 70 astetta F€30.80
VNE STAINLESS -

Korkeapainepuristin

TyyliMalliPutken kokoMax. PaineHinta (ei alv)
A13MHP 1.51 "ja 1-1 / 2"1500 psi @ 70 astetta F€32.13
A13MHP.751/2 "ja 3/4"1500 psi @ 70 astetta F€26.51
A13MHP 2.02"1000 psi @ 70 astetta F€38.81
A13MHP 2.52.5 "1000 psi @ 70 astetta F€42.53
A13MHP 3.03"1000 psi @ 70 astetta F€50.20
A13MHP 4.04"1000 psi @ 70 astetta F€69.83
TyyliMalliPutken kokoMax. PaineHinta (ei alv)
A13MHHS1.51 "ja 1-1 / 2"600 psi @ 70 astetta F€32.55
A13MHHS2.02"550 psi @ 70 astetta F€36.13
A13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 astetta F€46.82
A13MHHS3.03"350 psi @ 70 astetta F€50.53
A13MHHS4.04"250 psi @ 70 astetta F€64.61
VNE STAINLESS -

E-Line-kiinnitin

TyyliMalliPutken kokoMax. PaineHinta (ei alv)
AE13IS1.51 "ja 1-1 / 2"500 psi @ 70 astetta F€32.06
AE13IS2.02"450 psi @ 70 astetta F€42.39
AE13IS2.52.5 "400 psi @ 70 astetta F€51.54
AE13IS3.03"350 psi @ 70 astetta F€65.77
AE13IS4.04"200 psi @ 70 astetta F€79.66
VNE STAINLESS -

Kuusiripustin sisäosalla

TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
AE24PVC1.01"€17.13
AE24PVC1.51.5 "€18.66
AE24PVC.51 / 2 "€14.46
AE24PVC2.02"€18.76
AE24PVC2.52.5 "€22.88
AE24PVC3.03"€26.60
AE24PVC.753 / 4 "€16.33
AE24PVC4.04"€32.60
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
AE241.01"€15.37
AE241.51.5 "€18.24
AE24.51 / 2 "€18.30
AE242.02"€19.62
AE242.52.5 "€21.22
AE243.03"€25.45
AE24.753 / 4 "€18.65
AE244.04"€32.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?